Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3012
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B3012
Rubix :C600-1281165
Fabricant :865907
EAN :3660338200939


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 06B3 ( 9,52) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 36,8 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,44 €
3,30 € HT
/ unité
3,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours