Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1076

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B1076
Rubix :X600-1418510
Fabricant :883296
EAN :3660338367137
PIGNON 076 DT 28B1 (44,45) S

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 076 DT 28B1 (44,45) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu180 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête1095 mm
5 077,02 € HT
/ 3 unités
6 092,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours