Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1046
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B1046
Rubix :X600-1418603
Fabricant :883203
EAN :3660338366208


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 46 |
Documents
Détails articles : PIGNON 046 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 46 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Largeur totale | 56 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 287,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,26 €
18,62 € HT
/ unité
22,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h