Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1030R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B1030R
Rubix :X600-1466808
EAN :3660338406829
PIGNON 20B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 20B-1 Z=30 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage35 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence303,75 mm
Diamètre extérieur318,9 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête318,9 mm
563,80 HT
/ 5 unités
676,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours