Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B3025
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B3025
Rubix :C600-1272741
Fabricant :857243
EAN :3660338125065


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
Documents
Détails articles : PIGNON 25 DT 10B3 (15,87) T MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 105 mm |
| Diamètre de référence | 126,66 mm |
| Diamètre extérieur | 134 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 134 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,10 € HT
/ 5 unités
404,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours