Références
Mecaline :P05B1032R
Rubix :X600-1467113
EAN :3660338402883

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=32 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=32 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 32 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de référence | 81,61 mm |
| Diamètre extérieur | 84,9 mm |
| Largeur totale | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ 20 unités
125,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours