Références
Mecaline :P05B1019R
Rubix :X600-1467178
EAN :3660338402814

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=19 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 30 mm |
| Diamètre de référence | 48,61 mm |
| Diamètre extérieur | 51,9 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,40 € HT
/ 20 unités
66,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
