Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2027

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2027
Rubix :C600-1272700
Fabricant :857178
EAN :3660338124426
PIGNON 27 DT 08B2 (12,7) D MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 08B2 (12,7) D MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z27 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu87 mm
Diamètre de référence109,4 mm
Diamètre extérieur114,4 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête114,4 mm
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h