Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1045

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P04B1045
Rubix :X600-1420096
EAN :3660338295836
PIGNON 45 DT 04B1 S 6X2.8 MM

Résumé technique

Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 04B1 S 6X2.8 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence86,01 mm
Diamètre extérieur88,5 mm
Largeur totale18 mm
Diamètre de cercle de tête88,5 mm
57,80 € HT
/ 20 unités
69,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours