Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1040

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1040
Rubix :C600-1281259
Fabricant :866001
EAN :3660338201875
PIGNON 40 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 40 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence202,34 mm
Diamètre extérieur209,3 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête209,3 mm
Promotion
Au lieu de 25,06 €
24,15 € HT
/ unité
28,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h