Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1030

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B1030
Rubix :C600-1281139
Fabricant :865881
EAN :3660338200670
PIGNON 30 DT 06B1 ( 9,52) S

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 06B1 ( 9,52) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO06b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence91,12 mm
Diamètre extérieur94,7 mm
Largeur totale28 mm
Diamètre de cercle de tête94,7 mm
8,80 € HT
/ unité
10,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h