Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1050

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P04B1050
Rubix :X600-1420095
EAN :3660338295843
PIGNON 50 DT 04B1 S 6X2.8 MM

Résumé technique

Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 50 DT 04B1 S 6X2.8 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence95,55 mm
Diamètre extérieur98 mm
Largeur totale20 mm
Diamètre de cercle de tête98 mm
7,29 HT
/ unité
8,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours