Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2024
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2024
Rubix :X600-1419662
EAN :3660338301827


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 24 |
Documents
Détails articles : PIGNON 24 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 24 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 291,88 mm |
| Diamètre extérieur | 306,8 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 306,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
926,04 € HT
/ 3 unités
1 111,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours