Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1015

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B1015
Rubix :C600-1281393
Fabricant :866135
EAN :3660338203213
PIGNON 15 DT 24B1 (38,1) S

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 24B1 (38,1) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence183,26 mm
Diamètre extérieur198,2 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête198,2 mm
65,28 € HT
/ unité
78,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h