Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2046

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2046
Rubix :X600-1418555
Fabricant :883251
EAN :3660338366680
PIGNON 046 DT 20B2 (31,71) D

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents46
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 046 DT 20B2 (31,71) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents46
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage50 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête480,4 mm
Promotion
Au lieu de 166,83 €
161,30 € HT
/ unité
193,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours