Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2015
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2015
Rubix :C600-1281206
Fabricant :865948
EAN :3660338201349


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 08B2 (12,7) D
Pignon Pre-Aleses 15 DT 08B2 (12,7) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 61,09 mm |
| Diamètre extérieur | 65,5 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 65,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € HT
/ unité
8,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h