Références
Mecaline :P20B1019R
Rubix :X600-1466787
EAN :3660338406768


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 20B-1 Z=19 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 192,91 mm |
| Diamètre extérieur | 208,1 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 208,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,44 € HT
/ unité
67,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours