Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2045

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B2045
Rubix :C600-1272818
Fabricant :857344
EAN :3660338126055
PIGNON 45 DT 16B2 (25,4) D MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 16B2 (25,4) D MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z45 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence364,13 mm
Diamètre extérieur377,1 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête377,1 mm
374,36 € HT
/ unité
449,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h