Références
Mecaline :P10B1028R
Rubix :X600-1467002
EAN :3660338404719


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=28 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=28 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 141,78 mm |
| Diamètre extérieur | 148,7 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,10 € HT
/ 10 unités
250,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h