Références
Mecaline :P16B1025R
Rubix :X600-1466847
EAN :3660338406126


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=25 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=25 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 202,66 mm |
| Diamètre extérieur | 213,5 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 213,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,39 € HT
/ unité
59,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours