Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2045

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2045
Rubix :C600-1272704
Fabricant :857182
EAN :3660338124464
PIGNON 45 DT 08B2 (12,7) D MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 08B2 (12,7) D MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z45 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO08b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence182,07 mm
Diamètre extérieur188 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête188 mm
56,16 € HT
/ unité
67,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h