Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2017

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2017
Rubix :C600-1272690
Fabricant :857168
EAN :3660338124327
PIGNON 17 DT 08B2 (12,7) D MA 1210

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 08B2 (12,7) D MA 1210


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z17 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu56 mm
Diamètre de référence69,11 mm
Diamètre extérieur73,6 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête73,6 mm
10,04 € HT
/ unité
12,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h