Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B3023R
Rubix :X600-1466760
EAN :3660338407055
PIGNON 20B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-3 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence233,17 mm
Diamètre extérieur248,3 mm
Largeur totale115 mm
Diamètre de cercle de tête248,3 mm
1 566,30 € HT
/ 5 unités
1 879,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours