Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2018R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2018R
Rubix :X600-1467066
EAN :3660338404108
PIGNON 08B-2 Z=18 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents18
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=18 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=18 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents18
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu58 mm
Diamètre de référence73,14 mm
Diamètre extérieur77,8 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête77,8 mm
289,60 HT
/ 20 unités
347,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours