Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0167-PWB 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Pigalle B0167
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0167-PWB 37
Rubix :C456-6105073
Fabricant :CA-B0167-PWB 37
EAN :8057741712640

Documents
Détails articles : CHAUSSURE PIGALLE NOIR S3SRC P37 HAUTE -LIGNE SMART B0167
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité AirTech.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,25 € HT
/ paire
89,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
