Gant manutention générale Honeywell 2232272-07, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Perfect fit polytril air 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232272-07
Rubix :0491-6059362
EAN :3603835501055




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE END.NITRILE T7 J13 END.3/4 NI MOUSSE UE10 FIT
Gant tricoté en polyamide noir. Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et les doigts. Dos aéré Poignet tricoté et élastiqué. Normes EN420 et EN388.
Points forts
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Applications
Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | polyamide |
| Longueur | 245 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,40 € HT
/ 10 paires
72,48 € TTC
- Epuisé