Marteau perforateur Makita HP2071FJ, Capacité de perçage acier: 16 mm | Poids: 2.6 kg
Perceuse à percussion 1010 W Ø 13 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HP2071FJ
Rubix :0142-5244656
EAN :0088381645928


Résumé technique
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
|---|---|
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
Documents
Détails articles : PERCEUSE PERCUSSION 1010W 2 VITESSES + LED MAK-PAC
Perceuse à percussion 1010 W Ø 13 mm
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
Points forts
Multifonctionnelle grâce au moteur puissant et aux deux vitesses mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
|---|---|
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 1010 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,14 € HT
/ unité
278,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h