Marteau perforateur Bosch GSB 24-2 (060119C802), Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 16 mm | Poids: 2.9 kg
Perceuse à percussion GSB 24-2 Professional
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSB 24-2 (060119C802)
Rubix :0136-5360198
Fabricant :060119C802
EAN :3165140944526


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
| Poids | 2,9 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE A PERCUSSION GSB 24-2
Perceuse à percussion 2 vitesses pour applications très exigeantes avec KickBack Control
Moteur haute performance de 1 100 W à couple élevé idéal pour la grande majorité des applications très exigeantes
KickBack Control pour une meilleure protection de l’utilisateur
Carter en métal robuste pour une grande longévité
La GSB 24-2 Professional est une perceuse à percussion filaire à 2 vitesses avec KickBack Control conçue pour les applications les plus exigeantes. Son moteur haute performance de 1 100 W à couple élevé est idéal pour la grande majorité des applications très exigeantes. Elle dispose aussi de la fonction KickBack Control pour une meilleure protection de l’utilisateur. Dotée d’un solide carter d’engrenage en métal, cette perceuse à percussion est extrêmement robuste et endurante.
Cet outil électroportatif est conçu pour les perçages dans le béton, la pierre et la maçonnerie. Il est compatible avec le dispositif d’aspiration de poussière GDE 16 Cyl Professional.
La GSB 24-2 Professional dispose également d’un mandrin Autolock, d’un embrayage de sécurité et d’une présélection de vitesse.
Moteur haute performance de 1 100 W à couple élevé idéal pour la grande majorité des applications très exigeantes
KickBack Control pour une meilleure protection de l’utilisateur
Carter en métal robuste pour une grande longévité
La GSB 24-2 Professional est une perceuse à percussion filaire à 2 vitesses avec KickBack Control conçue pour les applications les plus exigeantes. Son moteur haute performance de 1 100 W à couple élevé est idéal pour la grande majorité des applications très exigeantes. Elle dispose aussi de la fonction KickBack Control pour une meilleure protection de l’utilisateur. Dotée d’un solide carter d’engrenage en métal, cette perceuse à percussion est extrêmement robuste et endurante.
Cet outil électroportatif est conçu pour les perçages dans le béton, la pierre et la maçonnerie. Il est compatible avec le dispositif d’aspiration de poussière GDE 16 Cyl Professional.
La GSB 24-2 Professional dispose également d’un mandrin Autolock, d’un embrayage de sécurité et d’une présélection de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 1100 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,23 € HT
/ unité
306,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours