Peinture de finition Rust-Oleum 2133, Couleur: Vert | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2133
Rubix :1133-5055286
EAN :8715743005961
PEINTURE FINITION RAL 6018 VERT JAUNE AEROSOL 500ML

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurvert
Finitionbrillant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 6018 VERT JAUNE AEROSOL 500ML


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Vert Jaune RAL6018

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurvert
Finitionbrillant
Code RAL6018
Max. Température d'utilisation100 °C
Temps de séchage15 min
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

vert

Finition