Peinture de finition Rust-Oleum 7493MS.2.5, Couleur: Blanc
CombiColor® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7493MS.2.5
Rubix :1133-5283651
EAN :5413436006488
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BLANC CREME SATINE RAL 9001 BIDON 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Satin 2.5L Blanc Crème Satiné RAL9001
Points forts
Peinture-laque flexible tous supports. Primaire et finition 2 en 1. Pour bois, inox, PVC.
Applications
Interior and exterior.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,44 € HT
/ 2 bidons
403,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours