Références
SMC :ZPT16CN-B01
Rubix :0338-2280095

Résumé technique
| Matière | caoutchouc nitrile-butadiène |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | plat |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT16CN-B01
Les ventouses de la série ZPT, les connexions verticales d’entrée sous vide peuvent être effectuées via des raccords à une touche ou des connexions filetées. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm. Les patins d’aspiration de la série ZP2 de SMC, offrent une variété de matériaux et de conceptions de patins. La série ZP2 a été conçue pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. Les types de patin incluent : patins miniatures, patins compacts, patins de buse, patins à soufflets multiples, patins éponge, patins sans marque, variations de patins ovales et variations de patins à usage industriel. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec course. La ligne ZP3 de ventouses a un patin compact et le corps du tampon a été raccourci par rapport à la série ZP.
Points forts
•Entrée verticale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile-butadiène |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | plat |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,73 € HT
/ unité
21,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours