Ventouses et pinces souples SMC ZP4010US

Coussin d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP4010US
Rubix :0338-2279567
Fabricant :ZP4010US
EAN :3618036457643
VENTOUSE ZP4010US

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre10 mm
Formeovale
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE ZP4010US


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses - plate, plate avec nervures, profonde et à soufflet - sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.
-Dimensions des plaquettes : 2x4, 3,5x7, 4x10 mm
-Formes : Type ovale
-Matériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur, NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane.

Diamètre du tampon : 4010 (4x10, plat)
Matériau : S (caoutchouc de silicone)

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre10 mm
Formeovale
Typetampon plat
Température maxi200 °C
59,00 € HT
/ 10 unités
70,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours