Ventouses et pinces souples SMC ZPT32CN-B01

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT32CN-B01
Rubix :0338-2095952
EAN :3618036448986
VENTOUSE PLATE NERVUREE ZPT32CN-B01
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE NERVUREE ZPT32CN-B01


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formerond
Typeventouse plate nervuree zpt32cn-b01
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 HT
/ unité
22,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours