Ventouses et pinces souples SMC ZP06UGN

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP06UGN
Rubix :0338-2050521
Fabricant :ZP06UGN
EAN :3618036479294
VENTOUSE PLATE D.6 ZP06UGN

Résumé technique

Matièrenbr conducteur
Diamètre6 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE D.6 ZP06UGN


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
Ventouse

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr conducteur
Diamètre6 mm
Formerond
Typetampon plat
59,60 HT
/ 10 unités
71,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h