Disque abrasif 3M 1215648
Pastille micro abrasive 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 464LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1215648
Rubix :0069-0624096
Fabricant :7000103641
EAN :0051141281568

Documents
Détails articles : ROULEAU A7 464LA 1-3/8X500
Utilisez le disque film 464LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ pour des résultats homogènes en réparation et égalisation de la peinture, des défauts des vernis et du plastique et la finition.
Nos disques film 464LA utilisent un système précis à microréplication des canaux qui chassent les débris de ponçage du disque, évitant qu'ils ne s'accumulent entre les structures abrasives. Cela permet une exposition continue de minéraux neufs sur la pièce à usiner.
Les abrasifs Trizact commencent aiguisés et le demeurent pour donner des finitions et des résultats homogènes. Ils durent souvent plus de cinq fois plus longtemps que les disques conventionnels et offrent un contrôle de finition précis. Les structures tridimensionnelles distribuées uniformément sur la totalité de la surface des abrasifs Trizact assurent des performances régulières et éliminent les vibrations de disque à disque.
Nos disques film 460LA sont parfaits pour la finition, la réparation des défauts et l'égalisation lors d'un travail sur de la peinture, des vernis et l'élimination des défauts du plastique. Le minéral à granulométrie précise contribue à réduire les étapes de traitement et produit un niveau de brillant élevé. Économe en eau, le processus est aisé et efficace. La durée de vie étendue du disque film, associée à sa coupe rapide et homogène, en font l'assistant parfait pour des réparations rapides.
Nos disques film 464LA utilisent un système précis à microréplication des canaux qui chassent les débris de ponçage du disque, évitant qu'ils ne s'accumulent entre les structures abrasives. Cela permet une exposition continue de minéraux neufs sur la pièce à usiner.
Les abrasifs Trizact commencent aiguisés et le demeurent pour donner des finitions et des résultats homogènes. Ils durent souvent plus de cinq fois plus longtemps que les disques conventionnels et offrent un contrôle de finition précis. Les structures tridimensionnelles distribuées uniformément sur la totalité de la surface des abrasifs Trizact assurent des performances régulières et éliminent les vibrations de disque à disque.
Nos disques film 460LA sont parfaits pour la finition, la réparation des défauts et l'égalisation lors d'un travail sur de la peinture, des vernis et l'élimination des défauts du plastique. Le minéral à granulométrie précise contribue à réduire les étapes de traitement et produit un niveau de brillant élevé. Économe en eau, le processus est aisé et efficace. La durée de vie étendue du disque film, associée à sa coupe rapide et homogène, en font l'assistant parfait pour des réparations rapides.
Le disque film 464LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ comporte une topographie de surface révolutionnaire qui canalise les débris de ponçage vers l'extérieur du disque, réduisant ainsi significativement les risques de charge et prolongeant ainsi la durée de vie du disque.
Points forts
Les abrasifs 3M™ Trizact™ demeurent aiguisés pour une finition constante et des résultats de qualité continue;Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles;L'abrasif 3M™ Trizact™ à découpe rapide pour des résultats et des disques homogènes;Rédustion du rique de charge
Applications
À utiliser dans le cadre de la procédure 3M en deux étapes de correction des défauts de peinture pour les finitions automobiles.;Obtenez des résultats réguliers en réparation et égalisation de la peinture, des défauts des vernis et du plastique et la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 34,925 mm |
|---|---|
| Grain | a7 |
| Application | retouche des défauts de peinture et de vernis automobiles, préparation avant polissage |
| Type d'abrasif | revêtu |
| Matériau de support | film polyester non compressible |
| Série | finesse-it™ 464la |
| Boîtage | 500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 601,32 € HT
/ 4 rouleaux
1 921,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours