Raccord union femelle Parker GAI12SRCFX

Parker Hannifin Union femelle BSPP cyl. série lourde DN 12, Filetage 3/8 Gaz, Pression 400 bar

Voir les informations techniques
Références
Parker :GAI12SRCFX
Rubix :7826-2298253
Fabricant :GAI12SRCFX
UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion femelle métrique cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE


Union femelle BSPP cylindrique série lourde : DN 12, Filetage 3/8 Gaz, Pression 400 bars. Avec joint ED (ISO 1179), acier zingué, sans Cr (VI) Cône EO 24°.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion femelle métrique cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Diamètre extérieur du tube12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,20 HT
/ 20 unités
390,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours