Références
Parker :GAI10LR71X
Rubix :7826-2298249
Fabricant :GAI10LR71X


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | raccord de tube hydraulique |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 10L F1/4
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur) Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur) Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | raccord de tube hydraulique |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,46 € HT
/ unité
49,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h