Raccord union femelle ADG 340G-26
340G- Union Femelle / Femelle - Joint conique - Fonte galvanisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :340G-26
Rubix :1556-2165783
EAN :3700111722972


Résumé technique
| Matière | fonte malléable galvanisée |
|---|---|
| Type | union |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
Documents
Détails articles : RACC BP25 FONTE GALVA UNION 3PCS F1' F1'
Union femelle / femelle joint conique. Fonte malleable galvanisée. Composants : fonte malleable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562. Protection par galvanisation à chaud epaisseur minimum 70µm.
Applications
Services generaux. Tous fluides compatibles. Distribution d'eau potable. batiment. Arrosage - irrigation, Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable galvanisée |
|---|---|
| Type | union |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,60 € HT
/ 10 unités
162,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours