Raccord à visser droit Parker G08LCFX
Parker Hannifin Union égale mâle DIN pour tube de 8 mm (500 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :G08LCFX
Rubix :7826-2081472
Fabricant :G08LCFX


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle tube-tube. |
Détails articles : UNION DIN MALE 8L ACIER ZINGUE PS500 NU
Union égale mâle droite DIN tubetube série légère :
Cône EO 24°
Diamètre extérieur de tube : 8 mm
Pression de service max : 500 bars.
Cône EO 24°
Diamètre extérieur de tube : 8 mm
Pression de service max : 500 bars.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 8 mm
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 8 mm
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle tube-tube. |
| Pression maxi de service | 500 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 € HT
/ 50 unités
217,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h