Raccord à visser droit Parker EGE08LREDCF
Parker Hannifin Union mâle orientable DIN 1/4'' Gaz pour tube de 8 mm (500 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EGE08LREDCF
Rubix :7826-2081417
Fabricant :EGE08LREDCF

Détails articles : ADAPTEUR DIN FEM TO 8L M1/4 CY ACIER ZINGUE PS500 JT/INTEGRE
Union mâle orientable BSP cylindique avec joint torique et joint ED série légère :
Cône EO 24°
Filetage mâle : 1/4'' Gaz BSPP
Diamètre extérieur de tube : 8 mm
Pression de service max : 500 bar
Matière : acier zingué sans Cr(VI)
Joint torique NBR
Étanchéité joint ED (ISO 1179).
Cône EO 24°
Filetage mâle : 1/4'' Gaz BSPP
Diamètre extérieur de tube : 8 mm
Pression de service max : 500 bar
Matière : acier zingué sans Cr(VI)
Joint torique NBR
Étanchéité joint ED (ISO 1179).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 8 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 8 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 8 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 8 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle orientable cylindrique. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 € HT
/ unité
17,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h