Raccord à visser droit Parker GE06LRED71

Parker Hannifin Raccord de tube

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE06LRED71
Rubix :7826-2412040
Fabricant :GE06LRED71
ADAPTEUR DIN MALE 6L M1/8 CY INOX PS315 ECROU/BAG JT/FPM/ITG

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Typeraccord de tube
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 a ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 6L M1/8 CY INOX PS315 ECROU/BAG JT/FPM/ITG


Les raccords en acier inoxydable à croûte progressive DPR produisent des connexions et des composants de tubes à haute pression et sans fuite dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique est la corrosion progressive contrôlée dans le tube, de par sa géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-DPR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 A
Connexion 2 Taille : G 1/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-DPR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Matériau d'étanchéité : FKM(VIT)
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Typeraccord de tube
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 a ''
Pression maxi de service800 bar
Température mini-60 °C
Température maxi400 °C
435,75 € HT
/ 15 unités
522,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours