Références
Parker :701-12
Rubix :7826-2405275
Fabricant :701-12


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 350 bar |
Détails articles : TUYAU HP350 4SP CAOUTCHOUC NOIR 19,1X32,2 EMBOUT SERIE 70
Les flexibles haute pression No-Skive 701 et 701TC sont les flexibles préférés pour les applications hydrauliques générales à haute pression. Les flexibles sont conçus avec une construction No-Skive et conviennent pour une pression de travail allant jusqu'à 45,0 MPa. Basé sur des matériaux avancés, le tuyau de type 701TC est très résistant à l'abrasion. La gamme de tuyaux haute pression Parker est complétée par une sélection complète de raccords No-Skive compatibles en acier et en acier inoxydable.
Application : Hydraulique haute pression
Marque : Parker
Compatible avec le raccord : Série 70
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type d'enveloppe de tuyau : Standard
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 3/4
Tuyau I.d. (mm) : 19.1
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc synthétique
Matériau de renforcement du tuyau : 4 spirales de fil d'acier à haute résistance
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Diamètre intérieur : 3/4, 19.1
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 5000, 35, 350
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85°C / air 70°C), 212 °F (eau 185°F / air 158°F)
Médias : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (glycol, eau-glycol), lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers, eau
Rayon de courbure minimum : 300, 11.811
Température minimale de fonctionnement : -40
Diamètre extérieur : 1.268, 32.2
Style de produit : Multispiralé sans dérive
Type de produit : Tuyau hydraulique
Spécifications Met : EN 856, Type 4SP, ISO 3862, Type 4SP
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Poids : 1,58, 1,06
Marque : Parker
Compatible avec le raccord : Série 70
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type d'enveloppe de tuyau : Standard
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 3/4
Tuyau I.d. (mm) : 19.1
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc synthétique
Matériau de renforcement du tuyau : 4 spirales de fil d'acier à haute résistance
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Diamètre intérieur : 3/4, 19.1
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 5000, 35, 350
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85°C / air 70°C), 212 °F (eau 185°F / air 158°F)
Médias : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (glycol, eau-glycol), lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers, eau
Rayon de courbure minimum : 300, 11.811
Température minimale de fonctionnement : -40
Diamètre extérieur : 1.268, 32.2
Style de produit : Multispiralé sans dérive
Type de produit : Tuyau hydraulique
Spécifications Met : EN 856, Type 4SP, ISO 3862, Type 4SP
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Poids : 1,58, 1,06
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 350 bar |
| Matière | caoutchouc synthétique |
| Pression de non éclatement | 1400 bar |
| Taille | -12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 971,60 € HT
/ 40 millimètres
4 765,92 € TTC
- Epuisé