Références
Gates :5M4KxRL150
Rubix :A245-2069730
Fabricant :4657-4281
EAN :5414465883712


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
Détails articles : TUYAU TRESSE 5M4KXRL150
Points forts
Base NBR/PVC. Libération MSHA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
| Pression de non éclatement | 1120 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 520,00 € HT
/ 150 mètres
3 024,00 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence