Raccord Té Parker T18ZLCF

Parker Hannifin T-shirt de l'Union

Voir les informations techniques

Références

Parker :T18ZLCF
Rubix :7826-2413373
Fabricant :T18ZLCF
TE DIN MALE 18L ACIER ZINGUE PS400 ECROU/BAGUE-EO2

Résumé technique

Matièreacier
Typet-shirt de l'union
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TE DIN MALE 18L ACIER ZINGUE PS400 ECROU/BAGUE-EO2


Les raccords EO-2 sont dotés de joints élastomères sur toutes les articulations pour un fonctionnement fiable et sans fuite, sans resserrage.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec l'écrou fonctionnel EO-2
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 18 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 18 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 18 mm
Connexion 2 Taille : 18 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 18 mm
Connexion 3 Taille : 18 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : Mâle, 24° Cône
Division : Division Europe des raccords à haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typet-shirt de l'union
Pression400 bar
Raccordement 1męskie, stożek 24° (18 mm średnica zewnętrzna rurki)
Température mini-40 °C
Température maxi300 °C
Raccordement 2męskie, stożek 24° (18 mm średnica zewnętrzna rurki)
367,95 € HT
/ 5 unités
441,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours