Raccord Té Parker 8JMTXS
Parker Hannifin Té égal JIC pour tube de 12 mm extérieur, filetage 3/4-16 UNF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :8JMTXS
Rubix :7826-2079961
Fabricant :8JMTXS

Documents
Détails articles : TE JIC MALE 3/4 ACIER ZINGUE PS420
Té égal JIC Triple-Lok® cône 37°. SAE 070401 MS51510.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 2 Taille : Évasement mâle 37°
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 3 Taille : Filet mâle 37°
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Type de connexion : 37° Flare, Té union avec hexagone métrique
Division : Division Raccords de tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Té
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 2 Taille : Évasement mâle 37°
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 3 Taille : Filet mâle 37°
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Type de connexion : 37° Flare, Té union avec hexagone métrique
Division : Division Raccords de tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Té
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | té égal tube-tube jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | unf 3/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,57 € HT
/ unité
34,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h