Références
Camozzi :S6430 6-1/8
Rubix :3294-2302739
Fabricant :S6430 6-1/8


Résumé technique
| Matière | corps et bague en laiton nickelé ; joint torique en nbr ; joints/filetages en ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Type | té réduit ou agrandi sur l'embranchement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
Détails articles : RACC INST LN TE INEGAL TUBE 6 FILET LN M1/8 CO/PTFE TUBE 6
Raccord en T pivotant Camozzi série 6000 S6430 6-1/8 avec raccord rapide pour tube Ø6 et filetage mâle G1/8. Pression max 16 bar, température -20 ÷ 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps et bague en laiton nickelé ; joint torique en nbr ; joints/filetages en ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Type | té réduit ou agrandi sur l'embranchement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
| Pression | 16 bar |
| Raccordement 1 | tubo ø6 mm (innesto rapido) |
| Température maxi | 80 °C |
| Raccordement 2 | filetto maschio bsp parallelo g 1/8 (iso 228) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h