Raccord Té Parker 0928 00 13

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0928 00 13
Rubix :4439-2100579
Fabricant :0928 00 13
EAN :0820099154558
RACCORD BP60 LAITON NICKELE TE INEGAL MALE CO FEM MALE CO 1/4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Type
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NICKELE TE INEGAL MALE CO FEM MALE CO 1/4


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/4 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de branchement mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.035

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Type
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
205,00 HT
/ 25 unités
246,00 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours