Raccord Té Parker ET06LOMDCF
Parker Hannifin Té femelle orientable DIN pour tube de 6 mm (500 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :ET06LOMDCF
Rubix :7826-2298207
Fabricant :ET06LOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | té femelle orientable tube-tube. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : TE ORIENT DIN MALE/FTO/MALE 6L ACIER ZN PS500 NU
Té femelle orientable avec joint torique / cône EO 24°. Série légère. Fourni sans écrou ni bague.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 6 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24 degrés Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 6 mm
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de dérivation
Spécifications : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 6 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24 degrés Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 6 mm
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de dérivation
Spécifications : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | té femelle orientable tube-tube. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Pression | 500 bar |
| Raccordement 1 | 6 mm buisbuitendiameter; eo 24° afdichtingsconus met o-ring (iso 8434-4) |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Raccordement 2 | 6 mm buisbuitendiameter; eo 24° afdichtingsconus met o-ring (iso 8434-4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,80 € HT
/ 10 unités
299,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours