Raccord à visser droit Parker GZ12LCF
Parker Hannifin RACCORD PIVOTANT POUR TUBE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION ERMETO DIN
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GZ12LCF
Rubix :7826-2507854
Fabricant :GZ12LCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | série légère |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,71 '' |
Détails articles : UNION PIVOTANT EO
La principale fonction des raccords hydrauliques haute pression pivotants Ermeto DIN est le raccordement de 2 tubes ou tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec l'écrou fonctionnel EO-2
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot à Pivot
Taille du raccord 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille du raccord 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot à Pivot
Taille du raccord 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille du raccord 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | série légère |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,71 '' |
| Pression maxi de service | 315 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 12 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,70 € HT
/ 10 unités
350,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h