Raccord à visser droit Parker GE12LRCFX
Parker Hannifin Raccord de tube hydraulique
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE12LRCFX
Rubix :7826-2404948
Fabricant :GE12LRCFX


Résumé technique
| Matière | acier zingué (sans crvi);acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 12L M3/8 CY ACIER ZN PS315 NU JOINT/METAL
La fonction principale des raccords pour tubes hydrauliques haute pression Ermeto DIN à goujon mâle est de connecter différents nombres de tubes ou de tuyaux. En fonction de l'application spécifique, ces raccords peuvent être livrés avec une bague coupante (EO-PSR ou DPR) ou un joint élastomère (EO-2).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/8 A
Connexion 2 Taille : G 3/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Matériau du joint : Bord d'étanchéité en métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/8 A
Connexion 2 Taille : G 3/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Matériau du joint : Bord d'étanchéité en métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué (sans crvi);acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Pression maxi de service | 800 bar |
| Type de fluide | fluide hydraulique |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 400 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 € HT
/ 50 unités
308,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours